Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette élingue en polyester à œil plat et à œillet jaune de type 3 gère diverses tâches de levage lourdes. Mesurant deux pieds x 1 pouce, cette élingue en toile durable à deux plis est dotée de poignées à œil de 9 pouces et est calculée pour tirer à tirer ou de roulement à roulement. Il a une capacité de manutention de points de panier de 6200 livres, une capacité d'attelage étrangleur de 2480 livres et une capacité d'attelage vertical de 3100 livres.
Spécifications techniques
ArticleÉlingue en toile
Capacité, attache en panier6 200 lb
Capacité, attache verticale3 100 lb
Matériau de l'élinguePolyester
Longueur de l'élingue2 pi
NormesASME B30.9
Type d'élingueDeux boucles
Capacité, noeud coulant2 480 lb
CouleurJaune
Nb d'épaisseurs2
Longueur de l'œil9 po
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca