Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette élingue jaune, à deux plis, à œil plat et à œillet de type 3 est calculée pour tirer à tirer ou de roulement à roulement et mesure 12 pieds x 3 pouces. Cette élingue en toile synthétique économique est durable à des températures allant de -40 ºC à 90 ºC. Il a une capacité de manutention de points de panier de 17 600 livres, une capacité d'attelage étrangleur de 7 040 livres et une capacité d'attelage vertical de 8 800 livres.
Spécifications techniques
ArticleÉlingue synthétique
Capacité, attache en panier17 600 lb
Capacité, attache verticale8 800 lb
Matériau de l'élinguePolyester
Longueur de l'élingue12 pi
Type d'élingueBoucles plates - type 3
Capacité, noeud coulant7 040 lb
CouleurJaune
Nb d'épaisseurs2
NormesOHSA, ASME B30.9 et WSTDA
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 49,60 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: