!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,CHARGE LOURDE,2 PLIS,JNE,6 PI X 3 PO,ŒILET 14 PO,NYL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,CHARGE LOURDE,2 PLIS,JNE,6 PI X 3 PO,ŒILET 14 PO,NYL

CONTINENTAL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,CHARGE LOURDE,2 PLIS,JNE,6 PI X 3 PO,ŒILET 14 PO,NYL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,CHARGE LOURDE,2 PLIS,JNE,6 PI X 3 PO,ŒILET 14 PO,NYL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,CHARGE LOURDE,2 PLIS,JNE,6 PI X 3 PO,ŒILET 14 PO,NYL

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CCGEE2-903X6T3N
  • N° de modèle du manufacturier EE2903X6T3NK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101637
  • PAGE DU CATALOGUE # 600
  • Poids à l’expédition 2.54 lb

Informations sur le produit

Cette élingue à œil et à œil plat durable a des poignées à œil de 14 pouces, est à deux plis pour un soutien supplémentaire et a une capacité d'attelage de panier de 17 600 livres, une capacité d'attelage vertical de 8 800 livres et une capacité d'attelage de 7 040 livres pour les poids lourds -utilisations de levage. Cette élingue en toile de type 3 est fabriquée à partir de nylon et mesure 6 pieds x 3 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleÉlingue en toile
  • Capacité, attache en panier17 600 lb
  • Capacité, attache verticale8 800 lb
  • Matériau de l'élingueNylon
  • Longueur de l'élingue6 pi
  • Type d'élingue Œil et Œil
  • Capacité, noeud coulant 7 040 lb
  • Couleur Jaune
  • Nb d'épaisseurs 2
  • Normes B30.9
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande