!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,1 PLI,JNE,6 PI X 1 PO,ŒILET 9 PO,NYL/ACRYLIQUE S/ DANGER

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,1 PLI,JNE,6 PI X 1 PO,ŒILET 9 PO,NYL/ACRYLIQUE S/ DANGER

CONTINENTAL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,1 PLI,JNE,6 PI X 1 PO,ŒILET 9 PO,NYL/ACRYLIQUE S/ DANGER close
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
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,1 PLI,JNE,6 PI X 1 PO,ŒILET 9 PO,NYL/ACRYLIQUE S/ DANGER

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,1 PLI,JNE,6 PI X 1 PO,ŒILET 9 PO,NYL/ACRYLIQUE S/ DANGER

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.43 / CHAQUE
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
  • N° article CCGEE1-901X6T3N
  • N° de modèle du manufacturier EE1901X6T3NK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101637
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

Cette élingue en nyl jne à œil plat et à œillet de type 3 offre une durabilité p/ les tâches de lev. lourdes polyvalentes et a un revêt. en fil acryl. non dangereux. Cette élingue en tl à 2 plis a des poignées à œil de 9 po, est calculée p/ tirer à tirer ou de rlmnt à rlmnt et mesure 6 pi x 1 po. Il a une cap. de mntn de points de panier de 3 200 lb, une cap. d'attelage étrangleur de 1 280 lb et une cap. d'attelage vtical de 1 600 lb.

Spécifications techniques

  • ArticleÉlingue en nylon
  • Capacité, attache en panier3 200 lb
  • Capacité, attache verticale1 600 lb
  • Matériau de l'élingueNylon
  • Longueur de l'élingue6 pi
  • NormesASME
  • Type d'élingue Deux boucles
  • Capacité, noeud coulant 1 280 lb
  • Couleur Jaune
  • Nb d'épaisseurs 1
  • Longueur de l'œil 9 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)