!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,DURABLE,JNE,4 PI X 4 PO,NYL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,DURABLE,JNE,4 PI X 4 PO,NYL

CONTINENTAL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,DURABLE,JNE,4 PI X 4 PO,NYL close
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
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,DURABLE,JNE,4 PI X 4 PO,NYL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,DURABLE,JNE,4 PI X 4 PO,NYL

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.48 / CHAQUE
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
  • N° article CCGEE2-904X4T3N
  • N° de modèle du manufacturier EE2904X4T3NK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101637
  • PAGE DU CATALOGUE # 600
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Cette élingue jaune, monocouche, de type 3, mesure 4 pieds x 4 pouces. Il a une capacité de manutention de points de panier de 22 000 livres, une capacité d'attelage étrangleur de 8 800 livres et une capacité d'attelage vertical de 11 000 livres. Cette élingue plate en polyester à œil et à œil est jaune et durable.

Spécifications techniques

  • ArticleÉlingue en toile
  • Capacité, attache en panier22 000 lb
  • Capacité, attache verticale11 000 lb
  • Matériau de l'élingueNylon
  • Longueur de l'élingue4 pi
  • Type d'élingue Œil et Œil
  • Capacité, noeud coulant 8 800 lb
  • Couleur Jaune
  • Nb d'épaisseurs 2
  • Normes B30.9
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)