!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,CHARGE LOURDE,TYPE 3,1 PLI,JNE,20 PI X 1 PO,ŒILET 9 PO,NYL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,CHARGE LOURDE,TYPE 3,1 PLI,JNE,20 PI X 1 PO,ŒILET 9 PO,NYL

CONTINENTAL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,CHARGE LOURDE,TYPE 3,1 PLI,JNE,20 PI X 1 PO,ŒILET 9 PO,NYL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,CHARGE LOURDE,TYPE 3,1 PLI,JNE,20 PI X 1 PO,ŒILET 9 PO,NYL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,CHARGE LOURDE,TYPE 3,1 PLI,JNE,20 PI X 1 PO,ŒILET 9 PO,NYL

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CCGEE1-901X20T3N
  • N° de modèle du manufacturier EE1901X20T3NK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101611
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.34 lb

Informations sur le produit

Cette élingue synthétique à œil plat et à œillet de type 3 est durable pour les tâches de levage lourdes. Mesurant 20 pieds x 1 pouce, cette élingue en toile à deux plis a des poignées à oeil de neuf pouces et est calculée pour tirer à tirer ou de roulement à roulement. Il a une capacité de manutention de points de panier de 3 200 livres, une capacité d'attelage étrangleur de 1 280 livres et une capacité d'attelage vertical de 1 600 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleÉlingue en toile
  • Capacité, attache en panier3 200 lb
  • Capacité, attache verticale1 600 lb
  • Matériau de l'élingueNylon
  • Longueur de l'élingue20 pi
  • Type d'élingue Deux boucles
  • Capacité, noeud coulant 1 280 lb
  • Couleur Jaune
  • Nb d'épaisseurs 1
  • Normes ASME B30.9
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande