!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS DE LAVAGE ALIMENTÉE À L'EAU,11 1/64 X 5 29/32 X 3 35/64 X 5 29/32 PO,GARN 2 PO,POLYPR

BRS DE LAVAGE ALIMENTÉE À L'EAU,11 1/64 X 5 29/32 X 3 35/64 X 5 29/32 PO,GARN 2 PO,POLYPR

VIKAN

BRS DE LAVAGE ALIMENTÉE À L'EAU,11 1/64 X 5 29/32 X 3 35/64 X 5 29/32 PO,GARN 2 PO,POLYPR close
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
BRS DE LAVAGE ALIMENTÉE À L'EAU,11 1/64 X 5 29/32 X 3 35/64 X 5 29/32 PO,GARN 2 PO,POLYPR

BRS DE LAVAGE ALIMENTÉE À L'EAU,11 1/64 X 5 29/32 X 3 35/64 X 5 29/32 PO,GARN 2 PO,POLYPR

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.97 / CHAQUE
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
  • N° article RMC524752
  • N° de modèle du manufacturier 524752
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Informations sur le produit

Cette brosse de lavage Waterfed est à utiliser avec les outils et les manches de nettoyage Vikan Transport Line. Elle est en polyéthylène. La brosse mesure 11 1/64 x 5 29/32 x 3 35/64 pouces avec une longueur de coupe de deux pouces et une épaisseur de 5 29/32 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse de nettoyage à eau
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)