!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS VÉH ALIMENTÉE À L'EAU,9 27/32 X 5 1/8 X 6 19/64 X 5 1/8 PO,GARN 2 PO,POLYPR

BRS VÉH ALIMENTÉE À L'EAU,9 27/32 X 5 1/8 X 6 19/64 X 5 1/8 PO,GARN 2 PO,POLYPR

VIKAN

BRS VÉH ALIMENTÉE À L'EAU,9 27/32 X 5 1/8 X 6 19/64 X 5 1/8 PO,GARN 2 PO,POLYPR close
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
BRS VÉH ALIMENTÉE À L'EAU,9 27/32 X 5 1/8 X 6 19/64 X 5 1/8 PO,GARN 2 PO,POLYPR

BRS VÉH ALIMENTÉE À L'EAU,9 27/32 X 5 1/8 X 6 19/64 X 5 1/8 PO,GARN 2 PO,POLYPR

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.52 / CHAQUE
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
  • N° article RMC526852
  • N° de modèle du manufacturier 526852
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.91 lb

Informations sur le produit

Cette brosse pour véhicule alimentée en eau est destinée à être utilisée avec les outils de nettoyage et les manches de la gamme Vikan Transport Line. Elle mesure 9 27/32 x 5 1/8 x 6 19/64 pouces avec une coupe de deux pouces et une épaisseur de 5 1/8 pouces. Elle comprend une tête réglable.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse de véhicule à eau
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)