!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRS VÉH ALIMENTÉE À L'EAU,10 5/8 X 3 15/16 X 5 1/8 X 3 15/16 PO,GARN 2 PO,POLYPR

BRS VÉH ALIMENTÉE À L'EAU,10 5/8 X 3 15/16 X 5 1/8 X 3 15/16 PO,GARN 2 PO,POLYPR

VIKAN

BRS VÉH ALIMENTÉE À L'EAU,10 5/8 X 3 15/16 X 5 1/8 X 3 15/16 PO,GARN 2 PO,POLYPR close
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
BRS VÉH ALIMENTÉE À L'EAU,10 5/8 X 3 15/16 X 5 1/8 X 3 15/16 PO,GARN 2 PO,POLYPR

BRS VÉH ALIMENTÉE À L'EAU,10 5/8 X 3 15/16 X 5 1/8 X 3 15/16 PO,GARN 2 PO,POLYPR

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.90 / CHAQUE
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
  • N° article RMC475552
  • N° de modèle du manufacturier 475552
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.91 lb

Informations sur le produit

Cette brosse pour véhicules Waterfed mesure 10 5/8 x 3 15/16 x 5 1/8 pouces avec une épaisseur de 3 15/16 pouces. Elle est destinée à être utilisée avec les outils de nettoyage et les manches de la gamme Vikan Transport Line. Elle est en polypropylène avec une longueur de garniture de deux pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleBrosse de véhicule à eau
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)