!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COBRA QUICK SET 10PO

PINCE COBRA QUICK SET 10PO

KNIPEX

PINCE COBRA QUICK SET 10PO close
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
PINCE COBRA QUICK SET 10PO

PINCE COBRA QUICK SET 10PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.80 / CHAQUE
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
  • N° article KPX8721-250SBA
  • N° de modèle du manufacturier 87 21 250 SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112111
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces de Pompe à Eau
  • Longueur hors tout10 po
  • CaractéristiquesRéglage rapide supplémentaire sur la pièce en faisant glisser le manche des pinces, combine le verrouillage éprouvé et durable du boulon de la charnière avec une fonction de bouton poussoir supplémentaire qui facilite le travail dans des régions confinées et inaccessibles, le réglage directement sur la pièce de travail est possible en faisant seulement glisser le manche des pinces, verrouillage fiable sur le boulon de charnière avec la première charge de travail, la largeur d'adhérence des pinces est maintenant fixe et peut être réglée seulement en appuyant sur le bouton, pour réactiver la fonction de glissement, le boulon de charnière doit être libéré en appuyant sur le bouton poussoir et les pinces doivent être complètement ouvertes de nouveau
  • NormesASTM
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur de mâchoire 1-3/10 po
  • Finition Gris atramentized
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)