!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE À RUBAN, VERSATIX MP, BIMÉTAL, 12 PI 6 PO X 1 PO X 0,035 PO, 3 À 4 DENTS/PO, DENTS RABOTANTES

LAME DE SCIE À RUBAN, VERSATIX MP, BIMÉTAL, 12 PI 6 PO X 1 PO X 0,035 PO, 3 À 4 DENTS/PO, DENTS RABOTANTES

STARRETT

LAME DE SCIE À RUBAN, VERSATIX MP, BIMÉTAL, 12 PI 6 PO X 1 PO X 0,035 PO, 3 À 4 DENTS/PO, DENTS RABOTANTES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAME DE SCIE À RUBAN, VERSATIX MP, BIMÉTAL, 12 PI 6 PO X 1 PO X 0,035 PO, 3 À 4 DENTS/PO, DENTS RABOTANTES

LAME DE SCIE À RUBAN, VERSATIX MP, BIMÉTAL, 12 PI 6 PO X 1 PO X 0,035 PO, 3 À 4 DENTS/PO, DENTS RABOTANTES

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $185.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article STA99343-12-06
  • N° de modèle du manufacturier 99343-12-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie à ruban bimétallique Versatix MP mesure 12 pieds 6 pouces de long x 1 pouce de large x 0,035 pouce d'épaisseur. Elle possède des dents rabotantes, une pointe bimétallique et un tranchant positif rabotant/lourd. La lame possède 3 à 4 dents/po qui coupent les structures de sciage, les tubes, les petits solides et les machines à alimentation par gravité avec des vitesses d'alimentation non contrôlées.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie à ruban
  • Matériaux coupésSciage de structures, de tubes et de petits solides et machines à alimentation par gravité à vitesse d'alimentation incontrôlée
  • Série de la lameVersatix MP
  • Longueur de lame12 pi 6 po
  • Dents par pouce3/4
  • Matériau de lameBimétallique
  • Application - matière principale Spécialité
  • Marque de l'outil Starrett
  • Largeur de lame 1 po
  • Épaisseur de lame 0,035 po
  • Matériau d'extrémité Bimétallique
  • Pour type de scie Scies à ruban
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande