!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE À RUBAN BIMÉTALLIQUE, 10 PI ¾ PO X 0,035 PO, 5 À 8 TPI, TRANCHANT, CROCHET

LAME DE SCIE À RUBAN BIMÉTALLIQUE, 10 PI ¾ PO X 0,035 PO, 5 À 8 TPI, TRANCHANT, CROCHET

STARRETT

LAME DE SCIE À RUBAN BIMÉTALLIQUE, 10 PI ¾ PO X 0,035 PO, 5 À 8 TPI, TRANCHANT, CROCHET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LAME DE SCIE À RUBAN BIMÉTALLIQUE, 10 PI ¾ PO X 0,035 PO, 5 À 8 TPI, TRANCHANT, CROCHET

LAME DE SCIE À RUBAN BIMÉTALLIQUE, 10 PI ¾ PO X 0,035 PO, 5 À 8 TPI, TRANCHANT, CROCHET

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article STA99211-10
  • N° de modèle du manufacturier 99211-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie à ruban bimétallique Versatix MP mesure 10 pi de longueur x ¾ po de largeur x 0,035 po d'épaisseur. Elle a des dents rabotantes avec une pointe bimétallique et un tranchant en crochet. Cette lame a 5 à 8 TPI qui coupe l'acier allié, l'aluminium, l'acier au carbone, la fonte et l'acier de construction d'une largeur de 1 à 1½ po.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie à ruban
  • Matériaux coupésAcier allié, aluminium, acier au carbone, fonte, acier structurel
  • Série de la lameVersatix MP
  • Largeur de lame3/4 po
  • Épaisseur de lame0,035 po
  • Matériau d'extrémitéBimétallique
  • Style de bord tranchantCrochet
  • Pour la largeur du matériau1 po à 1 1/2 po
  • Application - matière principale Formes structurelles
  • Marque de l'outil Starrett
  • Cas d'utilisation Production
  • Longueur de lame 10 pi
  • Dents par pouce 5/8
  • Matériau de lame Bimétallique
  • Pour épaisseur de matériau 1 po à 1 1/2 po
  • Pour type de scie Scies à ruban
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande