!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
HARNAIS,ANNEAU D DOS,CAP 400 LB

HARNAIS,ANNEAU D DOS,CAP 400 LB

MSA

HARNAIS,ANNEAU D DOS,CAP 400 LB close
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
HARNAIS,ANNEAU D DOS,CAP 400 LB

HARNAIS,ANNEAU D DOS,CAP 400 LB

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.08 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10206058
  • N° de modèle du manufacturier 10206058
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182306
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Harnais de protection contre les chutes
  • Boucles pour sangles de poitrine Raccord rapide
  • Matériau de l'anneau en D du harnais Acier
  • Avec rembourrage Non
  • Emplacement du rembourrage Aucun rembourrage
  • Capacité de poids 400 lb
  • Emplacements des anneaux en D Dos
  • Normes CSA respectées CSA Z259.10-18
  • Matériau de quincaillerie Acier
  • Revêtement de la sangle Sans revêtement
  • Avec ceinture Non
  • Style de harnais Veste
  • Couleur du harnais Vert
  • Taille du harnais M
  • Boucles de cuissard Languette
  • Réglage du torse Accouplement
  • Application de harnais Escalade, espace confinés, positionnement
  • Identifiable par radiofréquence Non
  • Caractéristiques Coupe athlétique, réglage par traction, boucle RaceFORM
  • Série Harnais de sécurité V-FORM
  • Température de résistance Polyester