!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
HARNAIS,DOS,ANNEAU D ALU POITRINE

HARNAIS,DOS,ANNEAU D ALU POITRINE

MSA

HARNAIS,DOS,ANNEAU D ALU POITRINE close
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
HARNAIS,DOS,ANNEAU D ALU POITRINE

HARNAIS,DOS,ANNEAU D ALU POITRINE

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $331.86 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10206114
  • N° de modèle du manufacturier 10206114
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182306
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Harnais de protection contre les chutes
  • Boucles pour sangles de poitrine Raccord rapide
  • Matériau de l'anneau en D du harnais Sangles
  • Avec rembourrage Oui
  • Capacité de poids 400 lb
  • Emplacements des anneaux en D Dos
  • Normes CSA respectées CSA Z259.10-18
  • Matériau de quincaillerie Sangles
  • Revêtement de la sangle Polyester
  • Avec ceinture Non
  • Style de harnais En X, à enfiler par la tête
  • Couleur du harnais Vert
  • Taille du harnais TG
  • Emplacement du rembourrage Épaule
  • Application de harnais Usage général
  • Identifiable par radiofréquence Oui
  • Caractéristiques La boucle Raceform en attente de brevet permet un ajustement confortable et serré du harnais de sécurité complet, éliminant le besoin d'une sangle pectorale encombrante: coupe athlétique qui épouse le corps et permet une mobilité accrue du haut du torse: le réglage par tirette permet un réglage rapide et facile du harnais qui garantit un ajustement approprié qui dure toute la journée de travail: variété de configurations offertes, y compris la quincaillerie en acier inoxydable pour les environnements difficiles
  • Série Harnais de sécurité V-FORM+
  • Température de résistance Polyester