!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TOURELLE ASCEND DD, TURBINE 12-1/2

TOURELLE ASCEND DD, TURBINE 12-1/2

DAYTON

TOURELLE ASCEND DD, TURBINE 12-1/2 close
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
TOURELLE ASCEND DD, TURBINE 12-1/2

TOURELLE ASCEND DD, TURBINE 12-1/2

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,488.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN48C180
  • N° de modèle du manufacturier 48C180
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1874
  • Poids à l’expédition 65.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Ventilateur d'extraction, aspiration vers le haut
  • Diamètre de la base Sans objet
  • Longueur de la base 19"
  • Phases 1
  • Matériau de boîtier Aluminium repoussé
  • Moteur inclus Oui
  • Normes UL/cUL 762, AMCA (air et son)
  • Hauteur de la base 1-3/4"
  • Type de moteur Commutation électrique
  • Type de roue/meule Pales inclinées vers l'arrière
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Largeur de la base 19 po
  • Forme de base Carrée
  • Nb de vitesses Variable
  • Matériau de roue Aluminium
  • Vitesse contrôlable Oui
  • Hauteur hors tout 28-1/4
  • Comprend Boîte de jonction NEMA 1, contrôle de vitesse
  • Position de montage Plafond