!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURELLE DESCEND DD, TURBINE 18-1/2

TOURELLE DESCEND DD, TURBINE 18-1/2

DAYTON

TOURELLE DESCEND DD, TURBINE 18-1/2 close
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
TOURELLE DESCEND DD, TURBINE 18-1/2

TOURELLE DESCEND DD, TURBINE 18-1/2

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,989.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN48C192
  • N° de modèle du manufacturier 48C192
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1875
  • Poids à l’expédition 92.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le bas
  • Diamètre de roue18 1/2 po
  • Largeur de la base30 po
  • Phases1
  • Moteur à haut rendementOui
  • Position de montagePlafond
  • Matériau de boîtierAluminium repoussé
  • Diamètre hors tout35 1/2 po
  • Longueur hors tout35 1/2 po
  • Hauteur de la base1 3/4 po
  • Contrôle de vitesse compatible35YV92, 35YV93, 35YV94, 43Y140
  • Largeur de boîtier35,5 po
  • Type de moteurCommutation électrique
  • Vitesse contrôlableOui
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Longueur de la base 30 po
  • Forme de base Carrée
  • Pour les applications à pression statique élevée Non
  • Ensemble d'entraînement inclus Oui
  • Matériau de roue Aluminium
  • Nb de vitesses Variable
  • Hauteur hors tout 25 1/2 po
  • Largeur hors tout 35 1/2 po
  • Numéro de pièce du fabricant de la douille compatible 2RB79, 2ZV83, 3C437, 4C454, 4HX41, 4HX49
  • Longueur de boîtier 35,5 po
  • Comprend Boîte de connexion NEMA 1
  • Diamètre de l'arbre de l'hélice 5/8 po
  • Type de roue/meule Centrifuge, pales inclinées vers l'arrière