!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DECAPANT CALCAIRE VEHICULE,1GAL,BIDON

DECAPANT CALCAIRE VEHICULE,1GAL,BIDON

CLR PRO

DECAPANT CALCAIRE VEHICULE,1GAL,BIDON close
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
DECAPANT CALCAIRE VEHICULE,1GAL,BIDON

DECAPANT CALCAIRE VEHICULE,1GAL,BIDON

CLR PRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 65,55 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 262,20 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article JELGCIVLR4PRO
  • N° de modèle du manufacturier G-CI-VLR-4PRO
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétartrant
  • Taille de contenant1 gal
  • Forme du nettoyantLiquide
  • Dilution recommandée1:4
  • Produit chimique principalAcide lactique
  • Rinçage requisOui
  • Point d'éclairAucun
  • CaractéristiquesPeut également être utilisé pour nettoyer les bâtiments, les murs, les sols et les surfaces dures où s'accumulent la poudre de calcaire et le tartre : permet de garder les vitres des véhicules propres grâce à une utilisation régulière : nettoie les dépôts de tartre nocifs qui peuvent réduire la durée de vie des équipements et des surfaces des véhicules : convient parfaitement aux usines de pâte à papier, aux mines de chaux, aux sites de construction, aux usines de béton, aux équipements agricoles et aux usines chimiques
  • Température d'applicationTempérature de la pièce
  • PropriétésStandard
  • Type de contenant Cruche
  • Poids net 8,9
  • Prêt(e) à utiliser/Concentré(e) Prêt(e) à utiliser
  • Fragrance Légèrement acide
  • À utiliser sur type de surface Peinture, caoutchouc, verre, vinyle, aluminium, chrome, acier inoxydable, PVC/plastique
  • Teneur en COV 0
  • Biodégradable Oui
  • Séries de produits CLR PRO
  • Non inflammable Oui