!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ROB ARRT EN LTN/VANNES ARRT/FEM À MÂLE,30 LB/PO2,-40 À 250 ° F,1/8 PO,LTN

ROB ARRT EN LTN/VANNES ARRT/FEM À MÂLE,30 LB/PO2,-40 À 250 ° F,1/8 PO,LTN

FAIRVIEW

ROB ARRT EN LTN/VANNES ARRT/FEM À MÂLE,30 LB/PO2,-40 À 250  ° F,1/8 PO,LTN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROB ARRT EN LTN/VANNES ARRT/FEM À MÂLE,30 LB/PO2,-40 À 250 ° F,1/8 PO,LTN

ROB ARRT EN LTN/VANNES ARRT/FEM À MÂLE,30 LB/PO2,-40 À 250 ° F,1/8 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FAR2120A
  • N° de modèle du manufacturier 2120-A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Combattez la corrosion de l'eau, des produits chimiques et des gaz inflammables grâce à ce robinet d'arrêt en laiton de 1/8 pouce. Ces vannes d'arrêt sont conçues pour une pression maximale de 30 LB/PO2 et une plage de températures de -40 à 250 ºF.

Spécifications techniques

  • Article Vannes d'arrêt
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1/8 po
  • Pression max. 30 lb/po²
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton
  • Type de connexion du raccord de tuyau FPT x MPT
  • Plage de température -40 Degrees à 220 Degrees F

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande