!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POINT SOUPAPE 1/4 PO LAITON 600 PSI

POINT SOUPAPE 1/4 PO LAITON 600 PSI

WEKSLER

POINT SOUPAPE 1/4 PO LAITON 600 PSI close
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
POINT SOUPAPE 1/4 PO LAITON 600 PSI

POINT SOUPAPE 1/4 PO LAITON 600 PSI

WEKSLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5WL12
  • N° de modèle du manufacturier BBV4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Nd de directions contrôlées1
  • Orifice de sortie de soupape1/4 po NPT
  • Groupement de produits de soupapes pneumatiquesVanne de réglage de débit
  • Orifice d'entrée de soupape 1/4 po NPT
  • Pression nominale max. (vannes) 600 lb/po²