!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
KIT SOUPAPE A BOULE 1/4 REMPLACE 6G

KIT SOUPAPE A BOULE 1/4 REMPLACE 6G

APPROVED VENDOR

KIT SOUPAPE A BOULE 1/4 REMPLACE 6G close
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
KIT SOUPAPE A BOULE 1/4 REMPLACE 6G

KIT SOUPAPE A BOULE 1/4 REMPLACE 6G

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.60 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1PZA8
  • N° de modèle du manufacturier 1PZA8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1785
  • Poids à l’expédition 0.282 lb

Spécifications techniques

  • Article Vanne à bille
  • Style de corps En ligne
  • Taille de tuyau 1/4 po
  • Prise Standard
  • Plage de température -40 Degrees à 350 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Cunéiforme, té et levier inclus
  • Matériau de tige Laiton
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne Monopièce
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 450 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Nylon
  • Caractéristiques Vannes à passage réduit disposent de sièges en PTFE avec levier en T intercheangble et poignées cunéiformes en nylon
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton