!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET ISYS

ROBINET ISYS

SPEEDAIRE

ROBINET ISYS close
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
ROBINET ISYS

ROBINET ISYS

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $440.19 / CHAQUE
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
  • N° article DYEHB7VXBG023A
  • N° de modèle du manufacturier HB7VXBG023A
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article4 directions, 2 positions, solénoïde double, 120 VCA
  • Consommation d'énergie2 VA
  • Hauteur hors tout1-3/4 po
  • Longueur hors tout5 po
  • NormesCE, CSA, cUS, ISO 1179
  • Tension (V) 120 VCA
  • Position centrale Fermé(e)
  • Largeur hors tout 1 po
  • Classe ISO 15407-2