!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET ISYS

ROBINET ISYS

SPEEDAIRE

ROBINET ISYS close
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
ROBINET ISYS

ROBINET ISYS

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $415.22 / CHAQUE
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
  • N° article DYEH1EVXBG0B9D
  • N° de modèle du manufacturier H1EVXBG0B9D
  • N° de classification normalisée des produits et services 31251510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article4 directions, 2 positions, solénoïde simple, 24 VCC
  • Tension (V)24 VCC
  • Classe ISO5599-2
  • Gamme de vide de la vanne0 to 28" Hg
  • Consommation d'énergie2,7 W
  • Hauteur hors tout3-1/2 po
  • Largeur hors tout1-1/2 po
  • Groupement de produits de soupapes pneumatiquesÉlectrovalve de régulation d'air
  • Nb de voies et positions (vannes) 4 voies/2 positions
  • Actionneur/retour Électromagnétique/ressort à air comprimé
  • Classification NEMA NEMA 4
  • Coefficient de volume 1,5
  • Plage de température ambiante 5 Degrees F - 120 Degrees F
  • Longueur hors tout 6-1/2 po
  • Normes CE, CSA, cUS, ISO 1179