!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RBNT BILLE,ÉCHAPPEMENT SÉC,FEM VERS FEM,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1/2 PO,LTN FORGÉ

RBNT BILLE,ÉCHAPPEMENT SÉC,FEM VERS FEM,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1/2 PO,LTN FORGÉ

FAIRVIEW

RBNT BILLE,ÉCHAPPEMENT SÉC,FEM VERS FEM,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1/2 PO,LTN FORGÉ close
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
RBNT BILLE,ÉCHAPPEMENT SÉC,FEM VERS FEM,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1/2 PO,LTN FORGÉ

RBNT BILLE,ÉCHAPPEMENT SÉC,FEM VERS FEM,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,1/2 PO,LTN FORGÉ

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.84 / CHAQUE
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
  • N° article FARBVSE2103D
  • N° de modèle du manufacturier BVSE2103-D
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1792
  • Poids à l’expédition 0.455 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique pour échappement de sécurité a un passage intégrale et une connexion femelle-femelle. Sa pression de service maximale pour l'eau, l'huile et le gaz est de 600 lb/po2, et il est conçu pour évacuer l'air en aval en position fermée. La taille du tuyau de ce robinet à tournant sphérique est de 1/2 pouce et il est fabriqué en laiton forgé.

Spécifications techniques

  • Article Vanne à bille à échappement de sécurité
  • Taille de tuyau 1/2 po
  • Type de connexion Femelle vers femelle
  • Pression max. 600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Matériau de manche/poignée S.O.
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Matériau du corps Laiton forgé
  • Taille de tube S.O.
  • Prise Passage intégral
  • Type de manche/poignée S.O.
  • D.I. de tuyau S.O.