!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINETS FERMETURE VIDANGE/ROBINETS D'ARRÊT / 90 DEGRÉS A/ BEC, 50LB/PO2 TEMP -40 180, 1/4, LAITON

ROBINETS FERMETURE VIDANGE/ROBINETS D'ARRÊT / 90 DEGRÉS A/ BEC, 50LB/PO2 TEMP -40 180, 1/4, LAITON

FAIRVIEW

ROBINETS FERMETURE VIDANGE/ROBINETS D'ARRÊT / 90 DEGRÉS A/ BEC, 50LB/PO2 TEMP -40 180, 1/4, LAITON close
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
ROBINETS FERMETURE VIDANGE/ROBINETS D'ARRÊT / 90 DEGRÉS A/ BEC, 50LB/PO2 TEMP -40 180, 1/4, LAITON

ROBINETS FERMETURE VIDANGE/ROBINETS D'ARRÊT / 90 DEGRÉS A/ BEC, 50LB/PO2 TEMP -40 180, 1/4, LAITON

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.07 / CHAQUE
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
  • N° article FAR245B
  • N° de modèle du manufacturier 245-B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Résistez à la corrosion de l'eau, des produits chimiques et des gaz inflammables avec ces robinets de fermeture de drains et vannes en laiton de 1/4 de pouce. Ce coude de fermeture à 90 degrés avec bec verseur a une pression maximale de 50lb/po2 et une plage de température de -40 à 180F.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne d'arrêt à 90 Degrees avec bec
  • Plage de température-40 Degrees à 180 Degrees F
  • Pression max. 50 lb/po²