!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RENIFLARD 1PO

RENIFLARD 1PO

CONTROL DEVICES

RENIFLARD 1PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RENIFLARD 1PO

RENIFLARD 1PO

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $203.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTLVR10-013
  • N° de modèle du manufacturier VR10-013
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141655
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape de décharge/vide
  • Préréglage (lb/po²)0 - 27
  • Température max.250 degrés F
  • Matériau du corpsLaiton
  • Matériau de jointNitrile
  • Pointe hexagonale (po)1-5/8
  • FonctionDécharge
  • Orifice d'entrée de soupape 1 po NPT
  • Gamme de vide de la vanne 0 to 30" Hg
  • Sortie (F)NPT (po) 1
  • Champignon Nylon
  • Matériau de ressort Inoxydable
  • Longueur (po) 5-1/4
  • Groupement de produits de soupapes pneumatiques Soupape de décharge vide / pression
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande