!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RENIFLARD 1/4PO

RENIFLARD 1/4PO

CONTROL DEVICES

RENIFLARD 1/4PO close
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
RENIFLARD 1/4PO

RENIFLARD 1/4PO

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.88 / CHAQUE
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
  • N° article CTLVR25-100
  • N° de modèle du manufacturier VR25-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141655
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape de décharge/vide
  • Préréglage (lb/po²)0 - 27
  • Température max.250 degrés F
  • Matériau du corpsLaiton
  • Matériau de jointNitrile
  • Pointe hexagonale (po)9/16
  • FonctionRechange
  • Orifice d'entrée de soupape 1/4 po NPT
  • Gamme de vide de la vanne 0 to 30" Hg
  • Sortie (F)NPT (po) 1/4
  • Champignon Balle en acier inoxydable
  • Matériau de ressort Acier inoxydable
  • Longueur (po) 1-3/4
  • Groupement de produits de soupapes pneumatiques Soupape de décharge vide / pression