!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COURROIE TRAPÉZOÏDALE, AP, 148.2 X 7/ 8 X 9/16 PO, COUVRTURE EN TISSU DBLE

COURROIE TRAPÉZOÏDALE, AP, 148.2 X 7/ 8 X 9/16 PO, COUVRTURE EN TISSU DBLE

DAYCO

COURROIE TRAPÉZOÏDALE, AP, 148.2 X 7/ 8 X 9/16 PO, COUVRTURE EN TISSU DBLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COURROIE TRAPÉZOÏDALE, AP, 148.2 X 7/ 8 X 9/16 PO, COUVRTURE EN TISSU DBLE

COURROIE TRAPÉZOÏDALE, AP, 148.2 X 7/ 8 X 9/16 PO, COUVRTURE EN TISSU DBLE

DAYCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $160.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYCCP144
  • N° de modèle du manufacturier CP144
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette courroie trapézoïdale de type AP mesure 148,2 po de longueur x 7/8 po de largeur supérieure x 9/16 po d'épaisseur. Convient aux applications de puissance moyenne à élevée qui nécessitent des entraînements par courroie trapézoïdale simple ou multiple. Son revêtement en tissu double pour une extrême souplesse, lui permettant de travailler même sur la plus petite poulie. Cette courroie trapézoïdale résiste à l'huile, à la chaleur, aux intempéries et aux conditions environn

Spécifications techniques

  • Longueur extérieure148,2 po

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande