!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COURROIE EN V DE TRANSMISSION DE PUISSANCE, SECTION 3VX, LNGUEUR EXTE 56.0 PO

COURROIE EN V DE TRANSMISSION DE PUISSANCE, SECTION 3VX, LNGUEUR EXTE 56.0 PO

DAYCO

COURROIE EN V DE TRANSMISSION DE PUISSANCE, SECTION 3VX, LNGUEUR EXTE 56.0 PO close
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
COURROIE EN V DE TRANSMISSION DE PUISSANCE, SECTION 3VX, LNGUEUR EXTE 56.0 PO

COURROIE EN V DE TRANSMISSION DE PUISSANCE, SECTION 3VX, LNGUEUR EXTE 56.0 PO

DAYCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.00 / CHAQUE
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
  • N° article DYC3VX560
  • N° de modèle du manufacturier 3VX560
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette courroie trapézoïdale à engrenages a un engrenage moulé avec précision, ce qui réduit les contraintes de flexion, dissipe la chaleur et minimise l'étirement de la courroie. La construction de la paroi latérale produit un coefficient de friction élevé, car une adhérence plus serrée sur la poulie équivaut à plus de couple et à un glissement réduit. La longueur extérieure de cette section de courroie trapézoïdale 3VX est de 56,0 po.

Spécifications techniques

  • Longueur extérieure56,0 po