!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Couteau a prise en caoutchouc 18mm

Couteau a prise en caoutchouc 18mm

OLFA

Couteau a prise en caoutchouc 18mm close
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
Couteau a prise en caoutchouc 18mm

Couteau a prise en caoutchouc 18mm

OLFA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.15 / CHAQUE
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
  • N° article OLFNOL1/BB
  • N° de modèle du manufacturier NOL-1/BB
  • N° de classification normalisée des produits et services 42291632
  • PAGE DU CATALOGUE # 334
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • Article Couteau Utilitaire
  • Matériau de lame Acier au carbone
  • Largeur de lame 18 mm
  • Couleur de manche/poignée Noir/gris
  • Comprend Lame ultra tranchante LBB
  • Nb de segments 8
  • Épaisseur hors tout 1-3/64 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Application Coupe les cloisons sèches, les moquettes, le linoléum, les revêtements muraux, les revêtements de sol et la plupart des matériaux mous
  • Fonctionnement de lame Rétraction manuelle
  • Caractéristiques Poignée résistante à l'acétone, mécanisme de verrouillage à cliquet, trou de lanière
  • Matériau de manche/poignée Élastomère
  • Nb de lames incluses 1
  • Longueur hors tout 6-3/16 po
  • Largeur hors tout 1-1/2 po