!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CAMION TRES RESISTANT

CAMION TRES RESISTANT

DURHAM

CAMION TRES RESISTANT close
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
CAMION TRES RESISTANT

CAMION TRES RESISTANT

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $914.97 / CHAQUE
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
  • N° article DHMHET2448-2-95
  • N° de modèle du manufacturier HET2448-2-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24102004
  • PAGE DU CATALOGUE # 632
  • Poids à l’expédition 155.0 lb

Spécifications techniques

  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Matériau Acier
  • Finition Revêtement en poudre
  • Méthode de construction Soudé
  • Longueur de tablette 48"
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Style de lèvre Sans lèvre
  • Hauteur hors tout 37-1/2 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Capacité par tablette 2 000 lb
  • Capacité de charge 4 000 lb
  • Calibre 14
  • Couleur Gris
  • Nb de tablettes 2
  • Largeur de tablette 24"
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Distance entre tablettes 26-1/2"
  • Longueur hors tout 48 po
  • Prises électriques incluses Non