!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ATELIER MOBILE AC TABLETTES TIROIRS

ATELIER MOBILE AC TABLETTES TIROIRS

DURHAM

ATELIER MOBILE AC TABLETTES TIROIRS close
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
ATELIER MOBILE AC TABLETTES TIROIRS

ATELIER MOBILE AC TABLETTES TIROIRS

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,078.33 / CHAQUE
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
  • N° article DHMPSD2430-3D95
  • N° de modèle du manufacturier PSD2430-3D95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 141.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Établi d'atelier mobile à 3 tablettes avec tiroir
  • Capacité de charge 1 200 lb
  • Calibre 14
  • Couleur Gris
  • Longueur de tablette 30"
  • Distance entre tablettes 12"
  • Longueur hors tout 30 po
  • Capacité par tablette 400 lb
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Matériau Acier
  • Finition Revêtement en poudre
  • Nb de tablettes 4
  • Largeur de tablette 24"
  • Hauteur hors tout 37-3/4 po
  • Largeur hors tout 24 po