Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants utilitaires tle TTG/11, nrs et gris, résistants aux chocs et anti-abrasion sont dotés d'un rembourrage ctchc au niveau des articulations, d'une paume en cuir synthétique monocouche rembourrée de mse et d'une fermeture autoagrippante en TPR. Ils sont également dotés d'une conception à doigts entiers, d'un dos nyl, d'un niveau de résist aux coupures ANSI A2 et d'une résist à l'abrasion de niveau 2.
Spécifications techniques
ArticleGant Heavy Utility
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocJointures
Taille - alphabétique2TG
Unité de ventePaire
Style de manchetteSécurité
Matériau de paumeDuraclad
Matériau du dos (gants)Nylon
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
CouleurNoir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
SérieIronclad
Caractéristiques du gantRésistance élevée à l'abrasion, dos de la main en nylon respirant, paume renforcée Duraclad, jointure en TPR, pouce en tissu éponge, manchette de sécurité hybride
Classement EN 3884132
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 69,16 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: