!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
COUPLER,UNIMAX,SIX BALLES,POUSSER POUR CONNECTER,32 SCFM,150 LB/PO2,¼ PO FNPT,ACIER NICKELÉ

COUPLER,UNIMAX,SIX BALLES,POUSSER POUR CONNECTER,32 SCFM,150 LB/PO2,¼ PO FNPT,ACIER NICKELÉ

TOPRING

COUPLER,UNIMAX,SIX BALLES,POUSSER POUR CONNECTER,32 SCFM,150 LB/PO2,¼ PO FNPT,ACIER NICKELÉ close
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
COUPLER,UNIMAX,SIX BALLES,POUSSER POUR CONNECTER,32 SCFM,150 LB/PO2,¼ PO FNPT,ACIER NICKELÉ

COUPLER,UNIMAX,SIX BALLES,POUSSER POUR CONNECTER,32 SCFM,150 LB/PO2,¼ PO FNPT,ACIER NICKELÉ

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.96 / CHAQUE
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
  • N° article TOP20.441
  • N° de modèle du manufacturier 20.441
  • N° de classification normalisée des produits et services 21101701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ce coupleur unimax femelle à filetage national de ¼ po est compatible avec les modèles S20, S31, S23, S24 et S26. Fabriqué en acier nickelé, il est doté d‘un mécanisme de verrouillage à six billes et se connecte par simple pression. Il présente un débit standard de 35 pieds cubes par minute et une pression d‘entrée maximale de 150 lb/po2.

Spécifications techniques

  • Article Coupleur automatique
  • Plage de température -40 Degrees C - 100 Degrees C
  • Type de raccord interchangeable Universel