!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MOTR UNVRSL CA/CC,1/10HP,5000TR/MIN,115V

MOTR UNVRSL CA/CC,1/10HP,5000TR/MIN,115V

DAYTON

MOTR UNVRSL CA/CC,1/10HP,5000TR/MIN,115V close
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
MOTR UNVRSL CA/CC,1/10HP,5000TR/MIN,115V

MOTR UNVRSL CA/CC,1/10HP,5000TR/MIN,115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $177.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article GUS2M277
  • N° de modèle du manufacturier 2M277
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur universel CA/CC
  • Sous-application de moteur Ventilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Conception de moteur CA/CC, universel
  • Rendement nominal (tr/min) 5 000
  • Intensité maximale (A) 1,2
  • Utilisable à 208 V Non
  • Hz 60
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Longueur d'arbre 3/4 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Longueur hors tout 5-3/16 po
  • Diamètre du corps 2-3/4 po
  • Montage sur centre 2-3/16 po
  • Application de moteur Moteur universel CA/CC
  • Phases 1
  • HP 1/15
  • Tension (V) 115
  • Carcasse Non standard
  • Utilisable à 200 V Non
  • Facteur de service du moteur 1
  • Classe d'isolation A
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté arbre
  • Type de fixation du moteur Trou
  • Diamètre d'arbre 1/4 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Durée de vie moyenne des brosses 300 h
  • Longueur sans tige 4-7/16 po
  • Trous de montage (2) #10-32
  • Normes Homologué UL

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .