!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MANDRIN DE ROUE UNITISEE, 1 3/4 PO

MANDRIN DE ROUE UNITISEE, 1 3/4 PO

NORTON

MANDRIN DE ROUE UNITISEE, 1 3/4 PO close
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
MANDRIN DE ROUE UNITISEE, 1 3/4 PO

MANDRIN DE ROUE UNITISEE, 1 3/4 PO

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,12 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 115,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66261047584
  • N° de modèle du manufacturier 66261047584
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • Article Mandrin de roue unitisée
  • Type de connecteur pour montage abrasif Trou non fileté
  • Type de connecteur de montage d'outil Tige droite
  • Type de produit Mandrin de roue unitisée
  • Diamètre de la roue compatible (maximum) 1 po
  • Épaisseur de la roue compatible (maximum) 1 po
  • Taille du connecteur de montage abrasif 3/16 po
  • Taille du connecteur de montage d'outil 1/4 po
  • Longueur hors tout 1 3/4 po
  • Diamètre extérieur de la bride Sans objet
  • Diamètre de la roue compatible (minimum) 1/4 po
  • Épaisseur de la roue compatible (minimum) Sans objet