!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $286.19 / CHAQUE
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
  • N° article AOSUH1016V1
  • N° de modèle du manufacturier UH1016V1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 20
  • Poids à l’expédition 13.15 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur d'aérotherme
  • Sous-application de moteur Aérotherme
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Rendement nominal (tr/min) 1 075
  • Tension (V) 115
  • Carcasse 48Y
  • Utilisable à 200 V Non
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Nombre d'arbres 1
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur hors tout 10-1/4 po
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po, 4-1/2 po x 2-9/16 po
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 4-13/16 po
  • Normes Homologation UL (E46412/E49807), certification CSA (LR43341/LR4642)
  • Comprend Condensateur 5 mfd 370 VCA, quatre goujons factices 8-32, anneaux élastiques, socle de fixation, deux ensembles de pinces de fixation
  • Compatibilité de tension 115/208-230 VCA, 115/230 VCA, 115 VCA, 120/240 VCA, 120 VCA
  • Application de moteur CVCA/R
  • Phases 1
  • HP 1/6
  • Nb de vitesses 1
  • Intensité maximale (A) 2,2
  • Utilisable à 208 V Non
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Facteur de service du moteur 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Longueur d'arbre 5 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Longueur sans tige 5-1/4 po
  • Nb de goujons 4
  • Taille de goujon 8-32 NF
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/2 po
  • Condensateur requis Inclus
  • Plage de régime (tr/min) 1 000 - 1 380