!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $374.24 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AOSUH1016NBV1
  • N° de modèle du manufacturier UH1016NBV1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 20
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Moteur d'aérotherme
  • Sous-application de moteur Aérotherme
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Rendement nominal (tr/min) 1 075
  • Tension (V) 115
  • Carcasse 48Y
  • Utilisable à 200 V Non
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 60 Degrees C
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Nombre d'arbres 1
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur hors tout 8-1/2 po
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po, 4-1/2 po x 2-9/16 po
  • Normes Homologation UL (E46412/E49807), certification CSA (LR43341/LR4642)
  • Comprend Condensateur 5 mfd 370 VCA, quatre goujons factices 8-32
  • Compatibilité de tension 115, 120, 115/208-230, 115/230, 120/240
  • Application de moteur CVCA/R
  • Phases 1
  • HP 1/6
  • Nb de vitesses 1
  • Intensité maximale (A) 2,2
  • Utilisable à 208 V Non
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Longueur d'arbre 3-3/8 po
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Longueur sans tige 5-1/4 po
  • Nb de goujons 4
  • Taille de goujon 8-32 NF
  • Condensateur requis Inclus
  • Plage de régime (tr/min) 1 000 - 1 380

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande