!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION EN TÉ,PRESSION MAX 200 LB/PO2,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F-250 ° F,3/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

UNION EN TÉ,PRESSION MAX 200 LB/PO2,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F-250 ° F,3/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

UNION EN TÉ,PRESSION MAX 200 LB/PO2,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F-250 ° F,3/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB close
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
UNION EN TÉ,PRESSION MAX 200 LB/PO2,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F-250 ° F,3/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

UNION EN TÉ,PRESSION MAX 200 LB/PO2,GAMME DE TEMPÉRATURE -65 ° F-250 ° F,3/8 PO,MÉTAL,LAITON SANS PLOMB

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.16 / CHAQUE
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
  • N° article FARLF64-6
  • N° de modèle du manufacturier LF-64-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183100
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ce té union est fait de métal et de laiton sans plomb. Il a un raccord compression x compression et une pression maximale de 200 lb/po2. Sa plage de température est de -65 °F à 250 °F et il a un diamètre extérieur de 3/8 pouce. Sa taille de tuyau est de 3/8 pouce .

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord en T
  • NormesASME A112.18.1/CSA N125.1, CSA B125.3, NSF/ANSI 372
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Té union
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)