!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE EGAL D4 TUBE/TUBE

TE EGAL D4 TUBE/TUBE

LEGRIS

TE EGAL D4 TUBE/TUBE close
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
TE EGAL D4 TUBE/TUBE

TE EGAL D4 TUBE/TUBE

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.31 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31040400
  • N° de modèle du manufacturier 3104 04 00
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé union
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord5/32 po
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord5/32 po
  • Températures de service max.176 degrés F
  • NormesISO 14743, DI: 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH)
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air
  • Couleur Noir
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 5/32 po
  • Matériau de raccord Nylon
  • Longueur hors tout 1 5/32 po
  • Température minimale de service 4 degrés F