!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
RACCORD UNION ACIER INOX FERULOK

RACCORD UNION ACIER INOX FERULOK

PARKER

RACCORD UNION ACIER INOX FERULOK close
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
RACCORD UNION ACIER INOX FERULOK

RACCORD UNION ACIER INOX FERULOK

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.77 / CHAQUE
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
  • N° article DYE4HBU-SS
  • N° de modèle du manufacturier 4HBU-SS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article Raccord union
  • Type de raccordement du côté A du raccord Sans évasement, à bride, mâle
  • Matériau de raccord Acier inoxydable
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage 6 000 lb/po²
  • Longueur hors tout 1-3/16 po
  • Marques de raccords compatibles Ferulok
  • Taille du filetage B 7/16 po-20
  • Système de mesure Impérial
  • Dureté du tube compatible 90 HRB
  • Épaisseur de paroi du tube compatible 0,065 po
  • Température minimale de service 425 Degrees F
  • Application Gaz, fluide hydraulique
  • Type de raccordement du côté B du raccord Sans évasement, à bride, mâle
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 1/4 po
  • Classe de matériau 316
  • Températures de service max. 1 200 Degrees F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur droit
  • Taille du filetage A 7/16 po-20
  • Série Ferulok
  • Normes SAE J514
  • Matériau du tube compatible Alliage de nickel Monel, acier inoxydable, acier
  • Taille hexagonale 1/2 po