!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION,15/32PO,ACIER INOXYDABLE 316

UNION,15/32PO,ACIER INOXYDABLE 316

SMC

UNION,15/32PO,ACIER INOXYDABLE 316 close
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
UNION,15/32PO,ACIER INOXYDABLE 316

UNION,15/32PO,ACIER INOXYDABLE 316

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19F731
  • N° de modèle du manufacturier KQG2H12-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord droit
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord12 mm
  • Matériau de raccordAcier inoxydable
  • CouleurArgent
  • Longueur hors tout38,19 mm
  • Température minimale de service41 degrés F
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Connecteur droit
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 12 mm
  • Classe de matériau 316
  • Températures de service max. 302 degrés F
  • Normes RoHS
  • Système de mesure Métrique
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)