!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 54 PO X 54 PO, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, TRANSPARENT

JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 54 PO X 54 PO, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, TRANSPARENT

ULTRATECH

JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 54 PO X 54 PO, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, TRANSPARENT close
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
JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 54 PO X 54 PO, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, TRANSPARENT

JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 54 PO X 54 PO, POLYURÉTHANE , 0 ° F - 160 ° F, TRANSPARENT

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,574.54 / CHAQUE
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
  • N° article ULT2205
  • N° de modèle du manufacturier 2205
  • N° de classification normalisée des produits et services 13101718
  • PAGE DU CATALOGUE # 1004
  • Poids à l’expédition 41.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de couvercle de drain
  • Pour dimension de drain maximale48 po LO x 48 po LA
  • MatériauPolyuréthane
  • Température de stockage maximale120 Degrees F
  • Température de stockage minimale0 Degrees F
  • RéutilisableOui
  • SérieModèles Ultra Drain Seals Clear
  • NormesSPCC, NPDES, 40 CFR 112
  • Épaisseur3/8 po
  • Couleur Transparent
  • Longueur 54 po
  • Exposition maximale à la température du liquide 225 Degrees F pendant jusqu'à 30 min
  • Température maximale 160 Degrees F
  • Température minimale 0 Degrees F
  • Type de joint Étanchéité parfaite
  • Forme Carrée
  • Résistance aux déchirures Oui
  • Largeur 54 po