!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 42 PO X 42 PO, POLYURÉTHANE, 0 ° F - 160 ° F, ORANGE

JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 42 PO X 42 PO, POLYURÉTHANE, 0 ° F - 160 ° F, ORANGE

ULTRATECH

JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 42 PO X 42 PO, POLYURÉTHANE, 0 ° F - 160 ° F, ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 42 PO X 42 PO, POLYURÉTHANE, 0 ° F - 160 ° F, ORANGE

JOINT DE COUVERCLE DE DRAIN, 42 PO X 42 PO, POLYURÉTHANE, 0 ° F - 160 ° F, ORANGE

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $711.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ULT2137
  • N° de modèle du manufacturier 2137
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de couvercle de drain
  • Diamètre42 po
  • Longueur42 po
  • Exposition maximale à la température du liquide225 Degrees F pendant jusqu'à 30 min
  • Température maximale160 Degrees F
  • Température minimale0 Degrees F
  • Type de jointÉtanchéité parfaite
  • NormesNPDES, SPCC
  • Épaisseur3/8 po
  • Couleur Orange
  • Pour dimension de drain maximale 36 po de diamètre
  • Matériau Polyuréthane
  • Température de stockage maximale 120 Degrees F
  • Température de stockage minimale 0 Degrees F
  • Réutilisable Oui
  • Forme Cercle
  • Résistance aux déchirures Oui
  • Largeur 42 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande