!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UL-PROTECT PLAQ EGOUT -20PO DIA.X3

UL-PROTECT PLAQ EGOUT -20PO DIA.X3

ULTRATECH

UL-PROTECT PLAQ EGOUT -20PO DIA.X3 close
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
UL-PROTECT PLAQ EGOUT -20PO DIA.X3

UL-PROTECT PLAQ EGOUT -20PO DIA.X3

ULTRATECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $299.17 / CHAQUE
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
  • N° article ULT2135
  • N° de modèle du manufacturier 2135
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJoint de couvercle de drain
  • Diamètre20 po
  • Longueur20 po
  • Exposition maximale à la température du liquide225 Degrees F pendant jusqu'à 30 min
  • Température maximale160 Degrees F
  • Température minimale0 Degrees F
  • Type de jointÉtanchéité parfaite
  • NormesNPDES, SPCC
  • Épaisseur3/8 po
  • Couleur Orange
  • Pour dimension de drain maximale 14 po de diamètre
  • Matériau Polyuréthane
  • Température de stockage maximale 120 Degrees F
  • Température de stockage minimale 0 Degrees F
  • Réutilisable Oui
  • Forme Cercle
  • Résistance aux déchirures Oui
  • Largeur 20 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)