Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce lot de 24 rubans de peintre 2460 est jaune et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que la construction et répond aux normes ASTM. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 18lb/po, résiste à une plage de températures allant de 0°F à 300°F, à la chaleur, à l’humidité, aux solvants et aux UV, et mesure 3,3mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de peintre
Temps de retrait sans résidu21 jours
EnvironnementIntérieur, extérieur
Largeur du ruban (unités impériales)2 po
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesPeintures enduites de poudre
Matériau d'endos (rubans)Papier plat
Sous-type de rubanRuban pour peintre multi-surfaces
Largueur du ruban (unités métriques)50,8 mm
NormesASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Couleur du rubanJaune
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à la chaleur, résistant à l'humidité, résistant aux solvants, résistant aux UV
Adhérence sur l'acier8 oz/po
Conforme aux spécificationsASTM
Forme du rubanRouleau continu
Marque de ruban adhésif3M
Industrie communeConstruction
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température maximale de performance du ruban300 Degrees F
Série2460
Matériau adhésif du rubanAcrylique
Type de rubanRuban de peintre
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)18 lb/po
Épaisseur de ruban3,3 mil
Marque et série3M Scotch 2460
Résistance d'adhésion (rubans)47 oz/po
Allongement (rubans)50%
Pays d’origineJapon
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca