!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON EN U STANDARD, INOX 304, LISSE, 5/16"-18, 3 PO DE DIA INT, 3 11/16PO H INT

BOULON EN U STANDARD, INOX 304, LISSE, 5/16"-18, 3 PO DE DIA INT, 3 11/16PO H INT

APPROVED VENDOR

BOULON EN U STANDARD, INOX 304, LISSE, 5/16"-18, 3 PO DE DIA INT, 3 11/16PO H INT close
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
BOULON EN U STANDARD, INOX 304, LISSE, 5/16"-18, 3 PO DE DIA INT, 3 11/16PO H INT

BOULON EN U STANDARD, INOX 304, LISSE, 5/16"-18, 3 PO DE DIA INT, 3 11/16PO H INT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.82 / CHAQUE
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
  • N° article EBP31KM08
  • N° de modèle du manufacturier U17567.031.0250
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161616
  • PAGE DU CATALOGUE # 1099
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Boulon en U standard fabriqué en 304 ss304 avec une finition non revêtue. Doté de 2 écrous, conforme aux normes ASME. Boulon en U pour tuyaux de 2½po.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon en U standard
  • MatériauSS304
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage5/16 po-18
  • Largeur/diamètre intérieur3 po
  • Longueur de filetage1 po
  • Largeur entre les centres des pointes3-5/16 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.31.5
  • Type Boulon en U standard
  • Grade/classe du matériau 304
  • Système de mesure Pouce
  • Pour taille de tuyau 2-1/2 po
  • Hauteur intérieure 3-11/16 po
  • Type de filetage Grossier
  • Nombre d'écrous inclus 2
  • Type de produit Boulon en U standard
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)