!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON EN U STANDARD, ACIER, OXYDE NOIR, 1/4"-20, 7/8PO DE DIA INT,2 15/16PO H INT, 5PQ

BOULON EN U STANDARD, ACIER, OXYDE NOIR, 1/4"-20, 7/8PO DE DIA INT,2 15/16PO H INT, 5PQ

APPROVED VENDOR

BOULON EN U STANDARD, ACIER, OXYDE NOIR, 1/4"-20, 7/8PO DE DIA INT,2 15/16PO H INT, 5PQ close
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
BOULON EN U STANDARD, ACIER, OXYDE NOIR, 1/4"-20, 7/8PO DE DIA INT,2 15/16PO H INT, 5PQ

BOULON EN U STANDARD, ACIER, OXYDE NOIR, 1/4"-20, 7/8PO DE DIA INT,2 15/16PO H INT, 5PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.97 / PAQUET de 5
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
  • N° article EBP32TH31
  • N° de modèle du manufacturier U17272.025.0050
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161616
  • PAGE DU CATALOGUE # 1100
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Informations sur le produit

Boulon en U standard en acier non revêtu. Doté de 4 écrous, conforme aux normes ASME. Boulon en U pour tuyaux de ½po.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon en U standard
  • MatériauAcier
  • Système de mesurePouce
  • Pour taille de tuyau1/2 po
  • Hauteur intérieure2-15/16 po
  • Type de filetageGrossier
  • Nombre d'écrous inclus4
  • Type de produitBoulon en U standard
  • Type Boulon en U standard
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage 1/4 po-20
  • Largeur/diamètre intérieur 7/8 po
  • Longueur de filetage 2-1/2 po
  • Largeur entre les centres des pointes 1-1/8 po
  • Normes dimensionnelles ASME B18.31.5
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)