!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULON EN U STANDARD,304SS,LISSE, ½"-13, 4-9/16 DIAMÈTRE INTÉRIEUR,304

BOULON EN U STANDARD,304SS,LISSE, ½"-13, 4-9/16 DIAMÈTRE INTÉRIEUR,304

APPROVED VENDOR

BOULON EN U STANDARD,304SS,LISSE, ½"-13, 4-9/16 DIAMÈTRE INTÉRIEUR,304 close
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
BOULON EN U STANDARD,304SS,LISSE, ½"-13, 4-9/16 DIAMÈTRE INTÉRIEUR,304

BOULON EN U STANDARD,304SS,LISSE, ½"-13, 4-9/16 DIAMÈTRE INTÉRIEUR,304

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.10 / CHAQUE
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
  • N° article EBP5ZB10
  • N° de modèle du manufacturier U17277.050.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161616
  • PAGE DU CATALOGUE # 1102
  • Poids à l’expédition 0.92 lb

Informations sur le produit

Boulon en U standard en acier inoxydable 304 non revêtu. Doté de 4 écrous, conforme aux normes ASME. Boulon en U pour tuyaux de quatre pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleBoulon en U standard
  • MatériauAcier inoxydable 304
  • FinitionBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage1/2 po-13
  • Largeur/diamètre intérieur4-9/16 po
  • Longueur de filetage3 po
  • Largeur entre les centres des pointes5-1/16 po
  • Normes dimensionnellesASME B18.31.5
  • Type Boulon en U standard
  • Grade/classe du matériau 304
  • Système de mesure Pouce
  • Pour taille de tuyau 4 po
  • Hauteur intérieure 6-3/4 po
  • Type de filetage Grossier
  • Nombre d'écrous inclus 4
  • Type de produit Boulon en U standard
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)