!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
LAMPE EN FORME U T8 32W CHAUD

LAMPE EN FORME U T8 32W CHAUD

LUMAPRO

LAMPE EN FORME U T8 32W CHAUD close
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
LAMPE EN FORME U T8 32W CHAUD

LAMPE EN FORME U T8 32W CHAUD

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.49 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qt� min 12 = 185,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GGE5NPL4
  • N° de modèle du manufacturier 5NPL4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 122
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • Article Lampe fluorescente en U
  • Température de couleur 3 000 K
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 32,0
  • Indice de rendu des couleurs 82,0
  • Longueur hors tout 22-1/2 po
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide ou instantané
  • Couleur de lumière Blanc
  • Forme de l'ampoule T8
  • Lumens 2 800
  • Rayon de courbure d'ampoule 6 po
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Type de lampe (éclairage) Fluorescente
  • Tension (V) 120 - 277
  • Durée de vie nominale 24 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 1 po