!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SANGLE ARRIMAGE,BOUCLE CAME,LO 16 PI,PQ7

SANGLE ARRIMAGE,BOUCLE CAME,LO 16 PI,PQ7

APPROVED VENDOR

SANGLE ARRIMAGE,BOUCLE CAME,LO 16 PI,PQ7 close
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
SANGLE ARRIMAGE,BOUCLE CAME,LO 16 PI,PQ7

SANGLE ARRIMAGE,BOUCLE CAME,LO 16 PI,PQ7

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $199.67 / PAQUET de 7
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
  • N° article WWG55ET75
  • N° de modèle du manufacturier 55ET75
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151903
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.9 lb

Spécifications techniques

  • Article - sangles d'arrimage Sangle d'arrimage
  • Longueur d'arrimage 16 pi
  • Charge d'utilisation 666 lb
  • Matériau d'arrimage Polyester
  • Couleur Gris
  • À utiliser avec Tout usage
  • Ajustement de sangle d'arrimage Boucle à came
  • Largeur d'arrimage 2 po
  • Résistance à la rupture 2 000 lb
  • Matériau du bout d'arrimage Acier
  • Type du bout d'arrimage Ressort série E